FALLTECH Full Body Harnesses
Falltech G7042 フルボディ ハーネスは、作業者の安全のために落下防止が重要であるさまざまな業界や職種で使用されています。 建設、屋根ふき、タワークライミング、産業メンテナンスなどの高所で作業する人を安全に保つために設計されています。 これらのハーネスにより、...転倒の場合、衝撃力が体全体に分散されるため、重傷を負うリスクが軽減され、高所で作業する人に信頼できる安全ソリューションが提供されます。続きを见る
フルボディハーネス
Falltech G7042 フルボディ ハーネスは、作業者の安全のために落下防止が重要であるさまざまな業界や職種で使用されています。 建設、屋根ふき、タワークライミング、産業メンテナンスなどの高所で作業する人を安全に保つために設計されています。 これらのハーネスは、転倒の際に衝撃力が体全体に分散されることを保証し、重傷を負うリスクを軽減し、高所環境で作業する人々に信頼できる安全ソリューションを提供します。
特徴
- クイックコネクトチェストストラップバックルが付いており、取り付けが簡単です。
- これらの黄色のハーネスには、構造的な剛性とユーザーの快適性を高めるパッド入りのフロント D リングが付属しています。
- 耐久性と靭性を高めるために合金鋼のハードウェア素材を採用しています。
- これらのハーネスには、ユーザーがぶら下がっているときに強力に保持できるタング スタイルのバックルを備えたレッグ ストラップが付属しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 呼吸用エアシリンダーカート
- 段ボール棚のビンと仕切り
- 溶接チャップスとスパッツ
- 油圧PTOポンプ
- インパクトソケットとビット
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- レンチ
- 動力伝達ベルト
- アクセスバリアと群集管理
- ALBION 決してフラットホイール
- RAE 空港舗装ステンシル、O
- APPROVED VENDOR エクステンションスプリングコット
- DORMONT ガスコネクタPVCコーティングステンレス鋼
- FERVI 調整可能なアングルプレート
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティング90度ストリートエルボー、スピゴットxソケット
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI加工フィッティングティー、ソケットxソケットxソケット
- EATON CHH シリーズ テナント メイン ブレーカー
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 磁気ピックアップ
- BROWNING 在庫スチールラック 16ピッチ