アイテム価格 | ドレンアセンブリ |
色/仕上げ | ホワイト |
接続 | 溶剤溶接 |
排水材 | PVC |
グリッドマテリアル | PVC |
長さ | 4.5 " |
材料 | PVC |
彼をパイプにする | 4" |
タイプ | スナップイン |
UPC | 818257912614 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 3917400090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。