NUPLA 79-548 ディガーポストホール 4 フィート
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
アイテム価格 | ポストホールディガー |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート |
タイプ | マニュアル |
UPC | 698054795487 |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | US |
A. Nupla 79-458 ディガーは、固く詰まった粘土質の土や岩で満たされた土の除去に最適です。
A. いいえ、この掘削機の刃は、土を切るのではなく、すくい取るためにのみ使用されるため、研ぐ必要はありません。
A. オージェは土を押し下げて穴をあけ、ポストホールディガーは土をすくい上げて穴を開けます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。