NUPLA 69-562 ポストホールディガー 72インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポストホールディガー |
ハンドルの長さ | 72 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
ハンドルタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 5.72 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8201100000 |
原産国 | CN |
A. ホール オーガーはヤード周辺の幅広い作業に適していますが、ポスト ホール ディガーは XNUMX つのタスク (ポスト用の穴を掘る) のみに焦点を当てています。
A. 約 3 フィートの深さです。 ただし、さらに 12 インチの深さを得るには、延長ロッドを使用できます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。