アイテム価格 | 非導電性掘削バー |
色 | 安全オレンジハンドルとブラックキャストダクタイル鋳鉄ヘッド |
直径 | 1.125 " |
材料 | スチール/グラスファイバー |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
全幅 | 1.25 " |
プライバーのサブカテゴリ | 掘削バー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 1.125 " |
船の重量(kg) | 2.79 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8205593080 |
原産国 | US |
A.
A. 溝付きの丸太と、適切にブーツの付いた XNUMX 本の足を用意して、曲がったバーを安定させます。 曲がりをハンマーで繰り返し叩いてまっすぐにします。
A. 固い土に浸透しにくい場合は、水やりをお試しください。 水は、粒子を一緒に保持している結合を弱め、土壌を緩めます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。