TENNSCO ZLC7-8448A-3W ボルトレス棚アドオン 84 x 48 ワイヤー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレスシェルフアドオンユニット |
ビーム容量 | 1750ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | ワイヤー |
深さ | 48 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 3 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 84 " |
船の重量(kg) | 114.76 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | デッキ材 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-8448A-3 | 1750ポンド | なし | 48 " | 84 " | ¥70,399 | 見積依頼
| |
ZLC7-9618A-3 | 1600ポンド | なし | 18 " | 96 " | ¥55,857 | 見積依頼
| |
ZLC7-9630A-3 | 1600ポンド | なし | 30 " | 96 " | ¥62,628 | 見積依頼
| |
ZLC7-9642A-3 | 1600ポンド | なし | 42 " | 96 " | ¥70,399 | 見積依頼
| |
ZLE7-9618A-3 | 1250ポンド | なし | 18 " | 96 " | ¥50,215 | 見積依頼
| |
ZLE7-9630A-3 | 1250ポンド | なし | 30 " | 96 " | ¥56,990 | 見積依頼
| |
ZLE7-9642A-3 | 1250ポンド | なし | 42 " | 96 " | ¥65,203 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。