入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイドエアパイロット/春 |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | -10度から115度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
CFM | 46 |
体積係数 | 1 |
電気的接続 | DINDCプラグインソレノイド |
NEMA分類 | NEMA 4 |
全体の高さ | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.437 " |
全幅 | 3 / 4 " |
オーバーライド | フラッシュのロック |
パイロットポートサイズ | 1 / 4 "NPT |
パイロット圧力 | 14.5〜150 psig |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
消費電力 | 3.5W |
圧力範囲 | 15から150へのpsi |
シフトテクノロジー | スプール&スリーブ |
真空範囲 | 0〜28 "Hg |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | アクチュエータ/リターン | 周りの派遣社員。 範囲 | 全幅 | パイプサイズ | 消費電力 | 圧力範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
081SA400K000030 | 5 1 / 16 " | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 1.375 " | 1 / 4 " | 38W | 0から150へのpsi | 120 VAC | ¥58,335 | ||
081SS400K000030 | 6.875 " | ソレノイド/ソレノイド | -10度から115度F | 1.375 " | 1 / 4 " | 38W | 0から150へのpsi | 120 VAC | ¥95,775 | ||
081SA400M000061 | 5.75 " | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 1.375 " | 1 / 4 " | 6.0W | 0から150へのpsi | 24 VDC | ¥60,347 | ||
152SS400K000030 | 8.875 " | ソレノイド/ソレノイド | -10度から115度F | 1.375 " | 1 / 4 " | 58W | 0から150へのpsi | 120 VAC | ¥119,393 | ||
152SS400M000061 | 9.88 " | ソレノイド/ソレノイド | -10度から115度F | 1.375 " | 1 / 4 " | 6.0W | 0から150へのpsi | 24 VDC | ¥119,017 | ||
554SA400K000030 | 8.5 " | ソレノイド/スプリング | -10度から115度F | 2 9 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5W | 0から150へのpsi | 120 VAC | ¥122,215 | ||
554BA400K000030 | 8.5 " | ソレノイドエアパイロット/春 | -10度から115度F | 2 9 / 16 " | 1 / 2 " | 093W | 20から150へのpsi | 120 VAC | ¥121,390 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。