定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NUMATICS554BA400K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/2インチ120vac | AC9QQY 3JCA6

NUMATICS 554BA400K000030 ソレノイド エア コントロール バルブ 1/2 インチ 120vac

在庫あり
アイテム:AC9QQY モデル:554BA400K000030相互参照:3JCA6

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥121,390 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソレノイドエアコントロールバルブ
アクチュエータ/リターンソレノイドエアパイロット/春
エアバルブタイプ4ウェイ、2ポジション
周りの派遣社員。 範囲-10度から115度F
ボディスタイルボディ移植
CFM253
体積係数5.5
電気的接続ライト付きACプラグイン
NEMA分類NEMA 4
全体の高さ2.187 "
全体の長さ(Overall Length)8.5 "
全幅2 9 / 16 "
オーバーライドノンロッキングフラッシュ
パイロットポートサイズ1 / 2 "NPT
パイロット圧力20〜125 psig
パイプサイズ1 / 2 "
消費電力093W
圧力範囲20から150へのpsi
シフトテクノロジースプール&スリーブ
真空範囲0〜28 "Hg
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.28
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)22.35
船幅(cm)11.43
HSコード8481200060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)アクチュエータ/リターン周りの派遣社員。 範囲全幅パイプサイズ消費電力圧力範囲電圧価格
NUMATICS081SA400K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "ソレノイド/スプリング-10度から115度F1.375 "1 / 4 "38W0から150へのpsi120 VAC¥58,335
NUMATICS 081SS400K000030 ソレノイド エア コントロール バルブ、1/4 インチ、120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "ソレノイド/ソレノイド-10度から115度F1.375 "1 / 4 "38W0から150へのpsi120 VAC¥95,775
NUMATICS 081SA400M000061 ソレノイド エア コントロール バルブ、1/4 インチ、24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "ソレノイド/スプリング-10度から115度F1.375 "1 / 4 "6.0W0から150へのpsi24 VDC¥60,347
NUMATICS152SS400K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "ソレノイド/ソレノイド-10度から115度F1.375 "1 / 4 "58W0から150へのpsi120 VAC¥119,393
NUMATICS152SS400M000061ソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "ソレノイド/ソレノイド-10度から115度F1.375 "1 / 4 "6.0W0から150へのpsi24 VDC¥119,017
NUMATICS554SA400K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/2インチ120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "ソレノイド/スプリング-10度から115度F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0から150へのpsi120 VAC¥122,215
NUMATICS554SS400K000030ソレノイドエアコントロールバルブ1/2インチ120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "ソレノイド/ソレノイド-10度から115度F2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0から150へのpsi120 VAC¥167,836

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NUMATICS 554BA400K000030 ソレノイド エア コントロール バルブ 1/2 インチ 120vac
¥121,390 /単価