入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウントされたボールベアリング |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴サイズ | 27 / 64 " |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
色 | ブラック/シルバー |
ディメンションA | 1.156 " |
寸法B | 1" |
寸法H | 3.437 " |
次元J | 3-17 / 32」 |
寸法L | 2-13 / 32」 |
次元N | 6-27 / 64」 |
動的負荷容量 | 2,890ポンド |
終了 | 耐久性のあるペイント |
住宅資材 | 鋳鉄 |
インセット | ボールベアリング |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
取付穴センター | 3-17 / 32」 |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 1 29 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.437 " |
全幅 | 2 13 / 32 " |
静的負荷容量 | 1,500ポンド |
温度。 範囲 | -20度から250度F |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8483204040 |
原産国 | JP |
モデル | 動的負荷容量 | ボルト穴サイズ | ボルトサイズ | 取付穴センター | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルフル-1 | 3,150ポンド | 15 / 32 " | 7 / 16 " | 3-57 / 64」 | 1 33 / 64 " | 4 29 / 32 " | 2.75 " | 1,770ポンド | ¥20,102 | |
ARFLU-1.1 / 4S | 4,400ポンド | 29 / 64 " | 7 / 16 " | 4.593 | 1 39 / 64 " | 5.593 | 3 9 / 32 " | 2,540ポンド | ¥24,324 | |
ARFLU-1.3 / 16 | 4,400ポンド | 29 / 64 " | 7 / 16 " | 4.593 | 1 39 / 64 " | 5.593 | 3 9 / 32 " | 2,540ポンド | ¥22,444 | |
ARFLU-1.7 / 16 | 5,750ポンド | 33 / 64 " | 7 / 16 " | 5.125 " | 1 53 / 64 " | 6.156 " | 3 25 / 32 " | 3,450ポンド | ¥22,571 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。