VESTIL POW-CAR-50 カルーセル、4000 ポンド容量、青/黄、半自動
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 回転プラットフォーム |
電池含む | いいえ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | ブルー、イエロー |
コード長 | 96のフィート |
フットコントロールの電源コードの長さ | 96 " |
フレームの色 | ブルー、イエロー |
HP | 0.5馬力 |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 85.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
操作タイプ | 足操作 |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-pow-car-50.pdf |
RPM範囲 | 3〜12 RPM |
ターンテーブルの直径 | 50 " |
ターンテーブルの高さ | 2.06 " |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 50 " |
船の重量(kg) | 201.15 |
船高(cm) | 39.69 |
船の長さ(cm) | 216.54 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アイテム価格 | 長さ | 電源 | ターンテーブルの直径 | ターンテーブルの高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パウカー-AR5 | 1 / 2 hp | パワードカルーセル | 96 " | 電気コード付き | 51 " | 1" | 92 5 / 8 " | ¥1,081,413 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。