VESTIL POW-CAR-AR5 電動カルーセル、薄型、ランプ付き
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワードカルーセル |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | ブルー、イエロー |
深さ | 96 " |
フットコントロールの電源コードの長さ | 96 " |
HP | 1 / 2 hp |
含まれています | アプローチスロープ付き |
取り付け用ハードウェアが含まれています | 有り |
長さ | 96 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 RPM | 12 RPM |
最小RPM | 3 RPM |
操作方法 | 足操作 |
操作タイプ | 足操作 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 96のフィート |
電源 | 電気コード付き |
ランプ進入度 | 300度 |
RPM範囲 | 3〜12 RPM |
ターンテーブルの直径 | 51 " |
ターンテーブルの高さ | 1" |
ターンテーブルの材質 | 鋼 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 92 5 / 8 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP | アイテム価格 | 長さ | 電源 | ターンテーブルの直径 | ターンテーブルの高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パウカー-50 | 0.5馬力 | 回転プラットフォーム | 85.25 " | 電気 | 50 " | 2.06 " | 50 " | ¥888,525 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。