入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンギュラ玉軸受 |
ABEC公差 | 7 |
ボア径 | 45 mm |
ケージ材 | フェノール |
接触角(度) | 15 |
動的負荷容量 | 44530 N |
マックス。 RPM | 14600 |
外径 | 75 mm |
標準予圧(N) | 1300 |
静的負荷容量 | 38400 N |
温度。 範囲 | -22度Fから+248度 |
タイプ | 精密工作機械単列デュプレックス |
幅(Width) | 32 mm |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8482105028 |
原産国 | FR |
モデル | 温度。 範囲 | ABEC公差 | ボア径 | 幅(Width) | ケージ材 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000CVDUJ74 | -22度Fから+248度 | 7 | 10 mm | 16 mm | フェノール | 9260 N | 49400 | 26 mm | ¥96,572 | |
7001CVDUJ74 | -22度Fから+248度 | 7 | 12 mm | 16 mm | フェノール | 10080 N | 44200 | 28 mm | ¥90,786 | |
7002CVDUJ74 | -22度Fから+248度 | 7 | 15 mm | 18 mm | フェノール | 11380 N | 37400 | 32 mm | ¥129,676 | |
7003CVDUJ74 | -22度Fから+248度 | 7 | 17 mm | 20 mm | フェノール | 12030 N | 33800 | 35 mm | ¥106,740 | |
7004CVDUJ74 | -22度Fから+248度 | 7 | 20 mm | 24 mm | フェノール | 19180 N | 28600 | 42 mm | ¥108,290 | |
7005CVDUJ74 | -22度Fから+248度 | 7 | 25 mm | 24 mm | フェノール | 21130 N | 24400 | 47 mm | ¥173,527 | |
7006CVDUJ74 | -22度Fから+248度 | 7 | 30 mm | 26 mm | フェノール | 27140 N | 20800 | 55 mm | ¥182,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。