NOTRAX 826S0035BL-RS 静電気拡散マット ブラック 幅 3 フィート
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
アイテム価格 | 静電気拡散マット |
抗疲労 | 有り |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | レッドストップ付きPVCスポンジ |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
コード長 | 15ft。 |
エッジ | 安全面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 5ft。 |
マットの電気抵抗 | アンチスタティック |
マット表面パターン | ダイヤモンドプレート |
材料 | PVC |
地対地抵抗 | 7.1 x 10〜6オーム |
表面間抵抗 | 1.3 x 10〜7オーム |
厚さ | 9 / 16 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 8.82 |
船高(cm) | 98.81 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 21.08 |
HSコード | 3918901000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
826S0023BL-RS | 3ft。 | 2ft。 | ¥26,481 | ||
826S0312BL-RS | 12ft。 | 3ft。 | ¥179,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。