入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | D |
色 | ブラウン |
グレード | M |
グリット | 80 |
長さ | 11 " |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 23.62 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 長さ | 研磨材 | バッキング材 | 幅(Width) | バッキングウェイト | 色 | グレード | グリット | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66254487393 | 11 " | シリコンカーバイド | 紙素材 | 9" | B | グレー | M | 80 | 50 | ¥15,246 | ||
66254487394 | 11 " | シリコンカーバイド | 紙素材 | 9" | B | グレー | M | 100 | 100 | ¥23,226 | ||
66261100955 | 11 " | シリコンカーバイド | 防水紙 | 9" | C | グレー | M | P100 | 25 | ¥37,295 | ||
66261126340 | 11 " | 酸化アルミニウム | 布 | 9" | J | ブラウン | M | 80 | 25 | ¥11,976 | ||
66261101165 | 11 " | シリコンカーバイド | 防水紙 | 9" | C | チャコール | M | 100 | 50 | ¥20,665 | ||
66261101555 | 11 " | ガーネット | 紙素材 | 9" | C | オレンジ | M | 80 | 50 | ¥12,248 | ||
66261131634 | 11 " | 酸化アルミニウム | ラテックス飽和紙 | 9" | B | ブラウン | M | P80 | 50 | ¥18,574 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。