定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NORTON ABRASIVES 66261055227 コンボリュート ホイール バリ取り 6 インチ x 2 インチ パック 2 | AF8LJF 26ZZ87

NORTON ABRASIVES 66261055227コンボリュートホイールバリ取り6インチx2インチPk2

在庫あり
アイテム:AF8LJF モデル:66261055227相互参照:26ZZ87

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥99,320 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンボリュートホイール
研磨材シリコンカーバイド
アーバーホール1"
密度ハード(7)
直径6"
グレード終了
マックス。 RPM6000
形式バリ取り
幅(Width)2"

発送情報:

船の重量(kg) 1.24
船高(cm)16.76
船の長さ(cm)13.46
船幅(cm)16.76
HSコード6805300000

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)研磨材アーバーホール密度直径グレードマックス。 RPM形式パッケージ。 数量価格
NORTON ABRASIVES 69957397885 コンボリュート ホイール メタル フィニッシュ 8 x 1 x 3 Med | AB9GMW 2D477 699573978851"酸化アルミニウム3"ハード(7)8"M4500金属仕上げ1¥36,496
NORTON ABRASIVES 69957397884 コンボリュート ホイール メタル フィニッシュ 6 x 1 x 1 Med | AE7QVZ 6A456 699573978841"酸化アルミニウム1"ハード(7)6"M6000金属仕上げ1¥26,549
NORTON ABRASIVES 66261002806 コンボリュート ホイール バリ取り 10 インチ x 2 インチ | AF8LGU 26ZY83 662610028062"シリコンカーバイド5"ハード(9)10 "終了3600バリ取り1¥93,072
NORTON ABRASIVES 66261004208 コンボリュート ホイール バリ取り 6 インチ x 1 インチ Pk3 | AF8LGV 26ZY89 662610042081"酸化アルミニウム1"ハード(8)6"M6000バリ取り3¥92,369
NORTON ABRASIVES 66261018639 コンボリュート ホイール バリ取り 8 インチ x 1 インチ Pk3 | AF8LHQ 26ZZ53 662610186391"シリコンカーバイド3"ハード(7)8"終了4500バリ取り3¥118,400
NORTON ABRASIVES 66261019337 コンボリュート ホイール バリ取り 6 インチ x 1 インチ Pk3 | AF8LHR 26ZZ65 662610193371"酸化アルミニウム1"ハード(9)6"M6000バリ取り3¥93,400
NORTON ABRASIVES 66261055204 コンボリュート ホイール バリ取り 6 インチ x 1 インチ Pk3 | AF8LJB 26ZZ80 662610552041"酸化アルミニウム1"ミディアム(6)6"終了6000バリ取り3¥84,757

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NORTON ABRASIVES 66261055227コンボリュートホイールバリ取り6インチx2インチPk2
¥99,320 /パック