入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンボリュートホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーホール | 1" |
密度 | ハード(9) |
直径 | 6" |
グレード | M |
マックス。 RPM | 6000 |
形式 | バリ取り |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 10.21 |
船の長さ(cm) | 16.81 |
船幅(cm) | 16.81 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | アーバーホール | 密度 | 直径 | グレード | マックス。 RPM | 形式 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69957397885 | 1" | 酸化アルミニウム | 3" | ハード(7) | 8" | M | 4500 | 金属仕上げ | 1 | ¥36,496 | ||
69957397884 | 1" | 酸化アルミニウム | 1" | ハード(7) | 6" | M | 6000 | 金属仕上げ | 1 | ¥26,549 | ||
66261002806 | 2" | シリコンカーバイド | 5" | ハード(9) | 10 " | 終了 | 3600 | バリ取り | 1 | ¥93,072 | ||
66261004208 | 1" | 酸化アルミニウム | 1" | ハード(8) | 6" | M | 6000 | バリ取り | 3 | ¥92,369 | ||
66261018639 | 1" | シリコンカーバイド | 3" | ハード(7) | 8" | 終了 | 4500 | バリ取り | 3 | ¥118,400 | ||
66261055204 | 1" | 酸化アルミニウム | 1" | ミディアム(6) | 6" | 終了 | 6000 | バリ取り | 3 | ¥84,757 | ||
66261055205 | 1" | 酸化アルミニウム | 1" | ミディアム(6) | 6" | M | 6000 | バリ取り | 3 | ¥84,757 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。