入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | ナイロン |
バッキングウェイト | X |
色 | マルーン |
グレード | M |
グリット | 150 |
長さ | 72 " |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 6805300000 |
プロダクト | モデル | 長さ | 研磨材 | 研磨タイプ | 幅(Width) | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グレード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072728825 | 36 " | ジルコニアアルミナ | クローズドコート | 4" | ポリエステル布 | X | 青 | M | 1 | ¥1,974 | ||
69957344422 | 48 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 6" | ポリエステル布 | Y | オレンジ | M | 1 | ¥11,022 | ||
66261055310 | 18 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 1 / 2 " | ナイロン | X | マルーン | M | 1 | ¥2,229 | ||
66261008972 | 24 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 1 / 2 " | ナイロン | X | マルーン | M | 1 | ¥2,522 | ||
66254444576 | 15.5 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 3.5 " | ナイロン | X | マルーン | M | 1 | ¥8,359 | ||
66261055331 | 48 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | 6" | ナイロン | X | マルーン | M | 1 | ¥24,031 | ||
78072718705 | 18 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 1 / 2 " | 布 | Y | レッド | M | 1 | ¥767 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。