METRO HDM2448BL ワイヤー シェルフ 24 x 48 インチ ブラック エポキシ - 4 個パック | AB8KRF 26C283

METRO HDM2448BL ワイヤー シェルフ 24 x 48 インチ ブラック エポキシ - 4 個パック

在庫あり
アイテム: AB8KRF モデル:HDM2448BL相互参照:26C283

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥83,297 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemワイヤーシェルフ
調整タイプスプリットスリーブ
容量250ポンド
ブラック
深さ24 "
終了エポキシ
材料
幅(Width)48 "

発送情報:

船の重量(kg) 28.49
船高(cm)18.42
船の長さ(cm)121.92
船幅(cm)60.96
HSコード9403908020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル調整タイプ容量深さ終了幅(Width)価格
METROHDM1436QCワイヤーシェルフドロップマット14x36インチクローム| AB8JXB 25W817 HDM1436QCシェルフクリップ250ポンドシルバー14 "クロム36 "¥13,527
METROHDM1448QCワイヤーシェルフドロップマット14x48インチクローム| AB8JXC 25W818 HDM1448QCシェルフクリップ250ポンドシルバー14 "クロム48 "¥15,448
METROHDM1836QCワイヤーシェルフドロップマット18x36インチクローム| AB8JXD 25W819 HDM1836QCシェルフクリップ250ポンドシルバー18 "クロム36 "¥14,133
METROHDM1848QCワイヤーシェルフドロップマット18x48インチクローム| AB8JXE 25W820 HDM1848QCシェルフクリップ250ポンドシルバー18 "クロム48 "¥16,976
METROHDM2136QCワイヤーシェルフドロップマット21x36インチクローム| AB8JXF 25W821 HDM2136QCシェルフクリップ250ポンドシルバー21 "クロム36 "¥16,666
METROHDM2148QCワイヤーシェルフドロップマット21x48インチクローム| AB8JXG 25W822 HDM2148QCシェルフクリップ250ポンドシルバー21 "クロム48 "¥19,227
METROHDM2436QCワイヤーシェルフドロップマット24x36インチクローム| AB8JXH 25W823 HDM2436QCシェルフクリップ250ポンドシルバー24 "クロム36 "¥17,446

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

METRO HDM2448BL ワイヤー シェルフ 24 x 48 インチ ブラック エポキシ - 4 個パック
¥83,297 /単価