アイテム価格 | ロックワッシャー |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | M20 |
内部径 | 0.840 " |
材料 | 254SMOステンレス鋼 |
外径 | 1.21 " |
ロックウェル硬度 | 最小52 HRC |
厚さ | 0.12 " |
厚さの許容 | +/- .01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 7318210090 |
原産国 | SE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。