入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボ、90度、長半径 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 364 psi @ 100度F |
外径 | 2.125 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 2" |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
U6072LT 1/4 | FTG×C | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,224 | |
U6072LT 1/2 | FTG×C | 722 psi @ 100度F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ¥1,334 | |
U6072LT 5/8 | FTG×C | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ¥1,891 | |
U6072LT 3/4 | FTG×C | 582 psi @ 100度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥1,857 | |
U6072LT 11/4 | FTG×C | 439 psi @ 100度F | 1.375 " | 1.25 " | ¥3,718 | |
U607LT 1/8 | C×C | 912 psi @ 100度F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥1,207 | |
U607LT 1/4 | C×C | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥1,003 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。