E JAMES & CO 1508-7501000-50 サントプレン チューブ 外径 1 インチ 50 フィート
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
アイテム価格 | 管類 |
曲げ半径 | 3" |
色 | ブラック |
硬度 | ショアA:64 |
内部径 | 3 / 4 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | サントプレン |
マックス。 圧力 | 7のプサイ |
外径 | 1" |
温度。 範囲 | -60から275F |
抗張力 | 950 PSI |
UPC | 1508750100050 |
壁の厚さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 4.34 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1508-062188-50 | 9 / 16 " | 1 / 16 " | 34のプサイ | 3 / 16 " | 1 / 16 " | ¥5,021 | |
1508-125250-50 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 19のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ¥6,001 | |
1508-125375-50 | 1.125 " | 1 / 8 " | 29のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ¥13,625 | |
1508-188312-50 | 15 / 16 " | 3 / 16 " | 13のプサイ | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ¥6,812 | |
1508-188375-50 | 1.125 " | 3 / 16 " | 19のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 32 " | ¥11,047 | |
1508-188563-50 | 1-11 / 16」 | 3 / 16 " | 29のプサイ | 9 / 16 " | 3 / 16 " | ¥28,254 | |
1508-250375-50 | 1.125 " | 1 / 4 " | 10のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ¥8,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。