入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューシングアダプター |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×MNPT |
マックス。 圧力 | 582 psi @ 100度F |
外径 | 7 / 8 "x 1 / 2" |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603R 1/8x1/4 | 銅を書いた | C×FNPT | 912 psi @ 100度F | 1 / 4 "x 3 / 8" | 1 / 4 " | -20度から400度F | 1 / 8 " | ¥1,870 | |
603R 1/4x3/8 | 銅を書いた | C×FNPT | 912 psi @ 100度F | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 " | -20度から400度F | 1 / 4 " | ¥1,663 | |
603R 3/8x1/2 | 銅を書いた | C×FNPT | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 5 / 8" | 1 / 2 " | -20度から400度F | 3 / 8 " | ¥1,387 | |
603R 3/8x1/4 | 銅を書いた | C×FNPT | 779 psi @ 100度F | 1 / 2 "x 3 / 8" | 1 / 4 " | -20度から400度F | 3 / 8 " | ¥1,241 | |
603R 5/8x3/4 | 銅を書いた | C×FNPT | 631 psi @ 100度F | 3 / 4 "x 7 / 8" | 3 / 4 " | -20度から400度F | 5 / 8 " | ¥1,576 | |
603R 5/8x1/2 | 銅を書いた | C×FNPT | 631 psi @ 100度F | 3/4 "x 5/8" | 1 / 2 " | -20度から400度F | 5 / 8 " | ¥1,980 | |
603R 3 / 4x1 | 銅を書いた | C×FNPT | 582 psi @ 100度F | 7/8"x 1-1/8" | 1" | -20度から400度F | 3 / 4 " | ¥2,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。