入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用ストリップ |
全体の高さ | 96 " |
全幅 | 8" |
ストリップカラー | クリア |
ストリップの高さ | 8のフィート |
ストリップ素材 | ビニール |
ストリップの厚さ | 0.08 " |
ストリップタイプ | スムーズ |
ストリップ幅 | 8" |
温度。 範囲 | -20〜150度F |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 20.32 |
モデル | アイテム価格 | 全体の高さ | 全幅 | ストリップの厚さ | ストリップ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171001 | 交換用ストリップ | 84 " | 8" | 0.08 " | 8" | ¥5,987 | |
171003 | 交換用ストリップ | 84 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥10,366 | |
171004 | 交換用ストリップ | 96 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥11,873 | |
171005 | 交換用ストリップ | 108 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥13,661 | |
171006 | 交換用ストリップ | 120 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥15,409 | |
171007 | 交換用ストリップ | 144 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥19,367 | |
171012 | 交換用ストリップ | 84 " | 12 " | 0.12 " | 12 " | ¥12,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。