入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×FTG×C |
マックス。 圧力 | 577 psi @ 200度F |
外径 | 5/8 "x 1/2" x 5/8 " |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | C×C×C | 336 psi @ 100度F | 2.625 " | 2.5 " | ¥11,035 | ||
611 3 | C×C×C | 317 psi @ 100度F | 3.125 " | 3" | ¥26,745 | ||
611R 3x3x21/2 | C×C×C | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8" | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " | ¥15,093 | ||
611 4 | C×C×C | 293 psi @ 100度F | 4.125 " | 4" | ¥40,827 | ||
50 1/2 | C×C×C | 623 psi @ 200度F | 7 / 16 " | 5 / 16 " | ¥1,260 | ||
611 2 | C×C×C | 291 psi @ 200度F | 2.125 " | 2" | ¥7,475 | ||
50 1/2 | C×C×C | 505 psi @ 200度F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ¥1,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。