NIBCO 611シリーズ、ティー
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 611 | C×C×C | 336 psi @ 100度F | 2.625 " | 2.5 " | ¥11,035 | |
A | 611 4 | C×C×C | 293 psi @ 100度F | 4.125 " | 4" | ¥40,827 | |
B | 611 2 | C×C×C | 291 psi @ 200度F | 2.125 " | 2" | ¥7,475 | |
B | 50 1/2 | C×C×C | 505 psi @ 200度F | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ¥1,912 | |
B | 50 1/2 | C×C×C | 395 psi @ 200度F | 1" | 7 / 8 " | ¥4,505 | |
A | 611 3 | C×C×C | 317 psi @ 100度F | 3.125 " | 3" | ¥26,745 | |
C | 611R 3x3x21/2 | C×C×C | 317 psi @ 100度F | 3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8" | 3 "x 3" x 2-1 / 2 " | ¥15,093 | |
B | 50 1/2 | C×C×C | 623 psi @ 200度F | 7 / 16 " | 5 / 16 " | ¥1,251 | |
B | 50 1/2 | C×C×C | 729 psi @ 200度F | 5 / 16 " | 3 / 16 " | ¥1,315 | |
D | 50 1/2 | C×FTG×C | 466 psi @ 200度F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | ¥1,670 | |
D | 50 1/2 | C×FTG×C | 577 psi @ 200度F | 5/8 "x 1/2" x 5/8 " | 1 / 2 " | ¥1,124 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 真空エジェクター
- 溶接チャップスとスパッツ
- 油圧ウォーターポンプ
- DCパワーソレノイド
- フロアコーティング
- ラボウェア
- 訪問数
- 詳細
- ナッツ
- 危険な場所の備品
- BRADY パイプマーカー、低圧凝縮水
- HALLOWELL コンビネーション収納キャビネット、換気ドア
- VICTOR アタッチメントの切断
- BANJO FITTINGS スクリーン30メッシュ
- DIXON デッドマンスプリングリターンボールバルブ
- PETERSEN PRODUCTS 下水道フラッシャー
- EDWARDS SIGNALING シングルストロークベル
- BRADY NFPA ラベル
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-L スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BOSTON GEAR 8 直径ピッチ単ネジ青銅製ウォームギヤ