定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 60722 2 エルボ 90 クローズ ラフ ロート カッパー 2 インチ | AC8FVC 39R745

NIBCO 60722 2 エルボ 90 クローズ ラフ ロート 銅 2 インチ

在庫あり
アイテム:AC8FVC モデル:60722 2相互参照:39R745

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,131 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item粗い肘を閉じる、90度
ボディ材質銅を書いた
接続タイプFTG×FTG
マックス。 圧力291 psi @ 200度F
外径2.125 "
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)14.48
船幅(cm)9.14
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 60722/3エルボ4クローズラフ90Psi、466f | AC200FLX 8R39 50 1/2FTG×FTG466 psi @ 200度F7 / 8 "3 / 4 "¥2,148
NIBCO 60722 1/2 エルボ 90 クローズ ラフ 577 Psi 200f | AC8FMM 39R590 50 1/2FTG×FTG577 psi @ 200度F5 / 8 "1 / 2 "¥1,190
NIBCO 607エルボ6クローズラフロット銅Cx C | AC90FRH 8R39 607 6C×C201 psi @ 200度F6.125 "6"¥136,769
NIBCO 6072エルボ4クローズラフロット銅90インチ| AC4FTH 8R39 6072 4FTG×C235 psi @ 200度F4.125 "4"¥32,973
NIBCO 607エルボ5クローズラフロット銅Cx C | AC90FTQ 8R39 607 5C×C215 psi @ 200度F5.125 "5"¥102,833
NIBCO 60722エルボ1クローズラフロット銅90インチ| AC1FTU 8R39 60722 1FTG×FTG395 psi @ 200度F1.125 "1"¥2,847
NIBCO 607/31エルボ2クローズラフロット銅Cx C | AC90FTZ 8R39 50 1/2C×C243 psi @ 200度F3.625 "3.5 "¥39,172

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 60722 2 エルボ 90 クローズ ラフ ロート 銅 2 インチ
¥9,131 /単価