定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO 600R 21 / 2X11 / 2カップリングを減らす書き込み銅Cx C | AC8FNJ 39R611

NIBCO 600R 21/2X11/2 レデューシングカップリング変銅 C x C

在庫あり
アイテム:AC8FNJ Model: 600R 21/2X11/2相互参照:39R611

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,922 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemカップリングの削減
ボディ材質銅を書いた
接続タイプC×C
マックス。 圧力269 psi @ 200度F
外径2-5/8" x 1-5/8"
温度。 範囲-20度から400度F
管のサイズ2-1/2" x 1-1/2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)6.86
HSコード7412100000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力外径管のサイズ価格
NIBCO 600R 11 / 2X3 / 4カップリングを減らす書き込み銅Cx C | AC8FJZ 39R532 600R 11/2X3/4577 psi @ 200度F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"¥2,866
NIBCO 600R 11 / 4X1 / 2カップリングを減らす書き込み銅Cx C | AC8FLU 39R573 600R 11/4X1/2351 psi @ 200度F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"¥1,723
NIBCO 600R 2X3 / 4カップリングを減らす書き込み銅Cx C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi @ 200度F2-1/8" x 7/8"2 "×3 / 4"¥4,116
NIBCO 600R 11 / 2X1 / 2カップリングを減らす書き込み銅Cx C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi @ 200度F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"¥2,764
NIBCO 600R 1X3 / 8カップリングを減らす書き込み銅Cx C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi @ 200度F1-1/8" x 1/2"1 "×3 / 8"¥1,474
NIBCO600-Rカップリングを減らす書き込み銅Cx C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi @ 200度F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"¥1,442
NIBCO 600R 3 / 8X1 / 8カップリングを減らす書き込み銅Cx C | AC8FPE 39R630 600R 3/8X1/8623 psi @ 200度F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"¥565

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO 600R 21/2X11/2 レデューシングカップリング変銅 C x C
¥7,922 /単価