入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリングの削減 |
ボディ材質 | 銅を書いた |
接続タイプ | C×C |
マックス。 圧力 | 351 psi @ 200度F |
外径 | 1-3/8" x 5/8" |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
管のサイズ | 1-1/4" x 1/2" |
UPC | 039923307569 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7412100000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
600R 11/2X3/4 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 7/8" | 1-1/2" x 3/4" | ¥2,715 | |
600R 2X3 / 4 | 291 psi @ 200度F | 2-1/8" x 7/8" | 2 "×3 / 4" | ¥3,999 | |
600R 11/2X1/2 | 577 psi @ 200度F | 1-5/8" x 5/8" | 1-1/2" x 1/2" | ¥2,764 | |
600R 21/2X11/2 | 269 psi @ 200度F | 2-5/8" x 1-5/8" | 2-1/2" x 1-1/2" | ¥7,732 | |
600R 1X3 / 8 | 395 psi @ 200度F | 1-1/8" x 1/2" | 1 "×3 / 8" | ¥1,421 | |
600-R | 623 psi @ 200度F | 7 / 16 "x 1 / 4" | 5 / 16 "x 1 / 8" | ¥1,394 | |
600R 3/8X1/8 | 623 psi @ 200度F | 1 / 2 "x 1 / 4" | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。