NEWSTRIPE 10003566 4400 エアレス ストライピング マシン、3000 Psi 調整可能ポンプ
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
アイテム価格 | ストライピングマシン |
容量 | 5ギャル。 バケツ |
管理 | 手動、ハンドルに取り付けられたスプレーコントロール |
フィルタ | サクションホースフィルター |
高さ | 38 " |
長さ | 58 " |
塗装タイプ | 水ベースまたは油ベースの塗料をスプレーします |
電源 | エンジン、126ccスバル |
製品データシート | ニューストライプ-10003566.pdf |
ポンプ | ニュースストライプ |
ポンプタイプ | エアレス、調整可能0-3000 psi |
ストライパータイプ | 後ろを歩く |
ホイール | 10 "空気入りタイヤ |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 77.11 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。