NEWSTRIPE 10003947 エアレス ストライピング マシン 4250、3000 Psi 調整可能なポンプ
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
アイテム価格 | ストライピングマシン |
容量 | 5ギャル。 バケツ |
管理 | 手動、ハンドルに取り付けられたスプレーコントロール |
フィルタ | サクションホースフィルター |
高さ | 38 " |
長さ | 54 " |
塗装タイプ | 水ベースの塗料をスプレーします |
電源 | エンジン、140cc ブリッグス&ストラットン |
製品データシート | ニューストライプ-10003947.pdf |
ポンプ | ニュースストライプ |
ポンプタイプ | エアレス、調整可能0-3000 psi |
ストライパータイプ | 後ろを歩く |
ホイール | 10 "空気入りタイヤ |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 58.97 |
原産国 | US |
A.5ガロン。
A. Newstripe airless ストライピング マシンは、140cc ブリッグス アンド ストラットン 550EX エンジンを搭載しているため、長時間の作業後でもスムーズに操作できます。
A. 未使用の塗料の入ったペール缶をきれいな水の入ったペール缶に交換し、システムを洗い流します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。