NEW YORK WIRE FSP8511-U スクリーン スチール 幅 24 インチ、長さ 36 インチ
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
アイテム価格 | ドアと窓の網戸 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
長さ | 36 " |
メッシュサイズ範囲 | 粗い |
スクリーン素材 | 鋼 |
タイプ | リベット留めメッシュ |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 64.14 |
船幅(cm) | 9.53 |
HSコード | 7019520000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。