入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ、機械式 |
ボディ材質 | ABS |
コンプライアンス | UL 508 |
接続 | プラグ |
制御範囲 | 5.25 " |
コード長 | 10ft。 |
フロート径 | 2-3 / 8」 |
フロートの長さ | 1-7 / 8インチ |
フロート素材 | ポリプロピレン |
HP @ 1フェーズ-115V | 1/2 |
最大実行中のアンペア | 10 |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
マックス。 温度 | 140 F |
最大電圧 | 120 |
最大ワット数 | 1560 |
取り付けブラケットの材質 | ABS |
ポンプ範囲最小/最大 | 1〜6 |
スイッチタイプ | ノーマルオープン |
でオフになります | ボトムストップ |
でオンになります | トップストップ |
タイプ | 垂直 |
UPC | 190735108567 |
VA評価 | 1560 |
電圧 | 115 |
針金ゲージ | 16 |
リード線 | SJTOW |
船の重量(kg) | 0.7 |
船高(cm) | 13.21 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 接続 | 制御範囲 | 最大電圧 | 最大ワット数 | スイッチタイプ | タイプ | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A169 | 140 F | プラグ | 5.25 " | 120 | 1560 | ノーマルオープン | 垂直 | 1560 | ¥21,762 | ||
10A171 | 140 F | プラグ | 5.25 " | 120 | 1560 | ノーマルオープン | 垂直 | 1560 | ¥23,517 | ||
10A172 | 140 F | 剥奪 | 調節可能 | 240 | 2400 | ノーマルオープン | テザー、コントロールパネル/パイロットの義務 | 2400 | ¥13,255 | ||
10A173 | 221 F | 剥奪 | 調節可能 | 240 | 3600 | ノーマルオープン | テザー、高温 | 3600 | ¥17,720 | ||
10A174 | 140 F | 剥奪 | 調節可能 | 240 | 3600 | ノーマルオープン | Tether | 3600 | ¥29,259 | ||
10A175 | 140 F | プラグ | 42 " | 120 | 3600 | ノーマルオープン | テザー、ツインフロート | 3600 | ¥39,788 | ||
10A176 | 140 F | プラグ | 42 " | 240 | 3600 | ノーマルオープン | テザー、ツインフロート | 3600 | ¥49,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。