NEW PIG RFL365 スピルキット詰め替え 27 ガロン。
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
アイテム価格 | スピルキットリフィル |
色 | ピンク |
コンテナタイプ | ボックス |
吸収された液体 | 化学物質、危険物 |
高さ | 16 " |
長さ | 22 " |
コンポーネントの数 | 122 |
UVプロテクション | いいえ |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 27ガロン。 |
ホイール | いいえ |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 58.42 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 吸収された液体 | 高さ | 長さ | コンポーネントの数 | UVプロテクション | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT216 | 11 " | グレー | ユニバーサル | 15 " | 22 " | 147 | いいえ | 12ガロン。 | ¥61,064 | ||
KIT242 | 8.75 " | イエロー | ユニバーサル | 20.625 " | 12.125 " | 17 | いいえ | 5ガロン。 | ¥22,386 | ||
KITR202 | 22.25 " | ブルー/グレー | ユニバーサル | 20 " | "22へ" 14 | 167 | いいえ | 60ガロン。 | ¥178,939 | ||
KITR203 | 27 " | ブルー/グレー | ユニバーサル | 23 " | 40 " | 167 | いいえ | 76ガロン。 | ¥245,983 | ||
KITR204 | 40.38 " | ブルー/グレー | ユニバーサル | 24.5 " | 48.125 " | 501 | いいえ | 143ガロン。 | ¥415,316 | ||
KITR211 | 11.25 " | ブルー/グレー | ユニバーサル | 17.5 " | 22.5 " | 34 | いいえ | 12ガロン。 | ¥50,415 | ||
RFL228 | 17 " | ブルー/グレー | ユニバーサル | 16 " | 22 " | 160 | いいえ | 17ガロン。 | ¥74,494 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。