入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアレーター |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 1.5 gpm |
Stream | 曝気 |
番手 | 15/16"-27 x 55/64"-27 |
タイプ | レギュラーデュアルスレッド、耐破壊性、アダプター付き |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7419995010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5501505 | 1.5 gpm | 13 / 16-27 | 小さい男性 | ¥350 | ||
5501605 | 2.2 gpm | 13 / 16-27 | 小さい男性 | ¥350 | ||
5505005 | 1.5 gpm | - | ワッシャー付きスモールインサート | ¥184 | ||
5505105 | 2.2 gpm | - | ワッシャー付きスモールインサート | ¥191 | ||
5501004 | 0.5 gpm | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥20,856 | ||
5505304 | 1.0 gpm | 15/16"-27 x 55/64"-27 | 通常のデュアルスレッド | ¥18,806 | ||
5506006 | 1.0 gpm | 15/16"-27 x 55/64"-27 | レギュラーデュアルスレッド、耐破壊性、アダプター付き | ¥48,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。