MULTIFAN C8E92K0M10238 農業用排気ファン 240v 23/32 馬力
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています |
CFM @ 0.000インチSP | 12,500 |
CFM @ 0.050インチSP | 11,900 |
CFM @ 0.100インチSP | 11,200 |
CFM @ 0.150インチSP | 10,460 |
CFM /ワット@ 0.000インチSP | 17.1 |
ファンRPM | 815 |
フランジ幅 | 2" |
フレーム仕上げ | 滑らかな磨き |
フレーム材料 | グラスファイバー |
全負荷アンペア | 3.6 |
高さ | 50.5 " |
HP | 23/32 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度 |
最大深さ | 50-1 / 2」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 816 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
ブレードの数 | 3 |
開く必要があるH(インチ) | 45-1/4 |
必要な開口部W(インチ) | 45-1/4 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | ポリプロピレン |
タイプ | 高効率 |
ベンチュリの深さ | 8-1 / 4」 |
電圧 | 240 |
出力 | 730 |
幅(Width) | 568875 " |
船の重量(kg) | 76.5 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 137.16 |
HSコード | 8414596090 |
プロダクト | モデル | モーターRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | ブレードの数 | プロペラ径 | 出力 | 幅(Width) | ファンRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6363K1M10238 | 1085 | 7700 | 7320 | 5 | 24 " | 658 | 568874 " | 1085 | ¥314,895 | ||
C6363K0M10238 | 1125 | 8170 | 7420 | 5 | 24 " | 544 | 568874 " | 1125 | ¥287,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。