MULTIFAN C6363K0M10238 農業用排気ファン 240v 21/32 馬力
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
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています |
CFM @ 0.000インチSP | 8170 |
CFM @ 0.050インチSP | 7820 |
CFM @ 0.100インチSP | 7420 |
CFM @ 0.150インチSP | 7010 |
CFM /ワット@ 0.000インチSP | 15.0 |
ファンRPM | 1125 |
フランジ幅 | 2" |
フレーム仕上げ | 滑らかな磨き |
フレーム材料 | グラスファイバー |
全負荷アンペア | 2.4 |
高さ | 34.625 " |
HP | 21/32 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度 |
最大深さ | 35-3 / 4」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1125 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
ブレードの数 | 5 |
開く必要があるH(インチ) | 30-3/4 |
必要な開口部W(インチ) | 30-3/4 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | ポリプロピレン |
タイプ | 高効率 |
ベンチュリの深さ | 8-1 / 4」 |
電圧 | 240 |
出力 | 544 |
幅(Width) | 568874 " |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8414596090 |
プロダクト | モデル | モーターRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | ブレードの数 | プロペラ径 | 出力 | 幅(Width) | ファンRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8E92K0M10238 | 816 | 12,500 | 11,200 | 3 | 36 " | 730 | 568875 " | 815 | ¥339,171 | ||
C6363K1M10238 | 1085 | 7700 | 7320 | 5 | 24 " | 658 | 568874 " | 1085 | ¥314,895 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。