MULTIFAN C6363K1M10238 農業用排気ファン 240v 21/32 馬力
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 農業用排気ファン |
ベアリングタイプ | ボール、恒久的に潤滑され、密封されています |
CFM @ 0.000インチSP | 7700 |
CFM @ 0.050インチSP | 7530 |
CFM @ 0.100インチSP | 7320 |
CFM @ 0.150インチSP | 7040 |
CFM /ワット@ 0.000インチSP | 11.7 |
ファンRPM | 1085 |
フランジ幅 | 2" |
フレーム仕上げ | 滑らかな磨き |
フレーム材料 | グラスファイバー |
全負荷アンペア | 286 |
高さ | 34.625 " |
HP | 21/32 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度 |
最大深さ | 35-3 / 4」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1085 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
ブレードの数 | 5 |
開く必要があるH(インチ) | 30-3/4 |
必要な開口部W(インチ) | 30-3/4 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 24 " |
プロペラ材料 | ポリプロピレン |
タイプ | 高効率 |
ベンチュリの深さ | 8-1 / 4」 |
電圧 | 240 |
出力 | 658 |
幅(Width) | 568874 " |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 78.74 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8414596090 |
プロダクト | モデル | モーターRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | ブレードの数 | プロペラ径 | 出力 | 幅(Width) | ファンRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C8E92K0M10238 | 816 | 12,500 | 11,200 | 3 | 36 " | 730 | 568875 " | 815 | ¥339,171 | ||
C6363K0M10238 | 1125 | 8170 | 7420 | 5 | 24 " | 544 | 568874 " | 1125 | ¥287,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。