ROTHENBERGER 00033 電動パイプカッター 5/8 ~ 4-1/2 インチ
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
アイテム価格 | 電気パイプカッター |
アンプ | 15 |
容量 | チューブ5/8 "から4-1 / 2" |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
無負荷RPM | 72 |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 10 " |
相 | 2 |
逆転 | いいえ |
スイッチタイプ | 足 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 56.83 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 50.48 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
00032 | ¥1,507,188 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。