MUELLER STEAM 5AHB71Hダブルディスクチェックバルブ鋳鉄3インチ
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
アイテム価格 | ダブルディスクチェックバルブ |
接続タイプ | ANSIフランジ内に収まる |
長さ | 7.75 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 100度F |
最大水圧 | 200 psi @ 150度F |
取り付け位置 | 垂直 |
全体の高さ | 7.75 " |
シール材 | ブナN |
シート素材 | 良いです |
サイズ | 5" |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 7.83 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 19.81 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。