入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルディスクチェックバルブ |
接続タイプ | ANSIフランジ内に収まる |
長さ | 4.125 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 100度F |
最大水圧 | 200 psi @ 150度F |
取り付け位置 | 垂直 |
全体の高さ | 4.125 " |
シール材 | ブナN |
サイズ | 2" |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 2.12 " |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。