MUELLER STEAM 4AHB71Hダブルディスクチェックバルブ鋳鉄3インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルディスクチェックバルブ |
接続タイプ | ANSIフランジ内に収まる |
長さ | 6.875 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 温度 | 100度F |
最大水圧 | 200 psi @ 150度F |
取り付け位置 | 垂直 |
全体の高さ | 6.875 " |
シール材 | ブナN |
シート素材 | 良いです |
サイズ | 4 mm |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 7.17 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481301090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。