入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 左側のインレットを備えたサニタリーティー |
ボディ材質 | PVC |
色 | ホワイト |
接続タイプ | ハブ |
マックス。 温度 | 140度F |
パイプサイズ | 4 "x 4" x 4 "x 2" |
スケジュール | DWV |
UPC | 996591496608 |
船の重量(kg) | 1.14 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02782 | ABS | ハブxハブxハブxハブ | 3 "x 3" x 3 "x 2" | ¥6,732 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。