入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 左側のインレットを備えたサニタリーティー |
ボディ材質 | ABS |
接続タイプ | ハブxハブxハブxハブ |
パイプサイズ | 3 "x 3" x 3 "x 2" |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
UPC | 012871027826 |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 接続タイプ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05784 | PVC | ハブ | 4 "x 4" x 4 "x 2" | ¥10,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。