入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カウンターブラシ |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | シルバー |
ブリストル素材 | フラグ付きポリプロピレン |
ブラシの長さ | 8" |
ブラシ幅 | 2" |
カラーコーディングシステム | いいえ |
FDA準拠 | いいえ |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 4.5 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
温度 抵抗 | 有り |
トリムの長さ | 4" |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。