MSI MSI -7300-25000RF クレーン ダイナモメーター ワイヤレス 25000 ポンド。
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
アイテム価格 | クレーン動力計 |
正確さ | +/- 0.1% |
容量 | 25,000ポンド |
コード付き/ワイヤレス | 無線 |
ディスプレイ | LED製品 |
終了 | アルマイト |
材料 | 航空宇宙品質の合金鋼 |
全体の高さ | 22 21 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
全幅 | 6.375 " |
電源 | リチャージャブルバッテリー |
温度。 範囲 | -4度から122度F(-20度から50度C) |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
モデル | 容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI-7300-1000 | 1000ポンド | 13 17 / 32 " | 1.75 " | 5" | リチャージャブルバッテリー | ¥363,232 | |
MSI-7300-2500 | 2500ポンド | 141 / 32 " | 1.75 " | 5" | リチャージャブルバッテリー | ¥376,484 | |
MSI-7300-5000 | 5000ポンド | 14.031 " | 1.75 " | 5" | リチャージャブルバッテリー | ¥356,598 | |
MSI-7300-10000 | 10,000ポンド | 16 9 / 64 " | 2" | 5.5 " | (2)Cアルカリ乾電池 | ¥374,614 | |
MSI-7300-25000 | 25,000ポンド | 22 21 / 32 " | 2.5 " | 6.375 " | リチャージャブルバッテリー | ¥543,409 | |
MSI-7300-50000 | 50,000ポンド | 25 43 / 64 " | 3.25 " | 7.5 " | リチャージャブルバッテリー | ¥696,239 | |
MSI-7300-100000 | 100,000ポンド | 29.75 " | 5.25 " | 8.125 " | リチャージャブルバッテリー | ¥943,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。