MSI
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
クレーンスケールと動力計
最大100000ポンドの吊り荷の重量と圧力定格の両方を測定するのに理想的な張力動力計とクレーンスケール。正確な結果を提供するためにLEDディスプレイが装備されています。
スケールアクセサリー
MSI クレーン スケールやダイナモメーターでの使用に適したバッテリー充電器、AC アダプター、リモコン、シャックル、キャリング ケース、USB ケーブルが含まれています。
Msiについて
Rice Lake ブランドの MSI は、金属加工、物流、廃棄物リサイクル業界での用途に使用される動力計とクレーン スケールの大手メーカーです。 クレーンスケールは、吊り荷の重量と圧力定格の両方を測定するのに最適です。 MSI クレーン スケールは、最大 5 ポンドの荷重を扱う場合に 1:100000 の究極の安全係数を提供することで、OSHA、ANSI、ASME の安全設計基準を満たすかそれを上回っています。ブランドの 4260 シリーズ Port-A-Weigh クレーン スケールは、トップ リフティング アイ / シャックルを備えています。頭上の荷物に簡単に取り付けられるスラストベアリングの回転式ボトムフックと、可聴アラーム付きの 1.2 桁の 8000 インチ LED ディスプレイが付いています。 これらにはさらに、高温用途向けの熱防止シールドと、リモート ディスプレイを備えた MSI-8000、MSI-8004HD RF、および MSI-4HD RF 重量インジケーターに接続するための RF モデムが装備されています。MSI は、高強度材料で作られた張力計も提供しています。 NEMA 65 / IP 300 定格環境に耐えるガスケット シーリングを備えた航空機グレードのアルミニウムと、最大 10000 時間のバッテリー寿命を実現する低消費電力のピーク デジタル処理テクノロジーを備えています。 これらの測定装置は単二型アルカリ電池と単二型アルカリ電池の両方に対応しており、それぞれ最大 5000 ポンド (25000 kg) と 12500 ポンド (XNUMX kg) の荷重を測定できます。 幅広い MSI 製品と、AC アダプター、リモコン、充電式バッテリーなどの関連アクセサリーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- タスクライト
- 液面計と視力インジケーター
- 電気ヒーターおよび付属品
- ワイヤマネジメント
- OリングとOリングキット
- 防振手袋とラップ
- 浴室の流し
- 垂直ハンドルトグルクランプ
- 延長コードリール
- 耐薬品性の使い捨てスリーブ
- DINEX ステンレス鋼カート
- DIXON DQC CVVシリーズ ダストプラグ
- COXREELS SWシリーズ スプリング駆動ホースリール
- BURNDY クリンピットシリーズスターラップ
- AUTOQUIP 35シリーズダブルワイドシザーリフトテーブル
- KETT TOOLS ダブルカットはさみ
- THOMAS & BETTS すりわり付きなべ小ねじ
- ANVIL 連続コンクリートインサート
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H60 ブッシュ付きドラム プーリー
- EATON XT 手動モータープロテクター