MOVINCOOL Climate Pro K36 高耐久ポータブルエアコン、36000 Btuh、208/230VAC
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルエアコン |
周囲動作範囲 | 65〜95度F |
アンプ | 19.6 |
制御タイプ | エレクトロニック |
冷却能力 | 36,000BtuH |
深さ | 55 " |
義務評価 | ヘビーデューティ |
高さ | 53 " |
Hz | 60 |
最大排気ホースの長さ | 60のフィート |
最大供給ホースの長さ | 40のフィート |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 6のフィート |
騒音レベル | 70dBA |
電圧 | 208 / 230 VAC |
出力 | 4300 |
幅(Width) | 31 " |
船の重量(kg) | 256.5 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | エリア(平方フィート) | 相 | 電源コードの長さ | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラシック40 | - | 14 | - | 3 | 6ft。 | 72 | 230 | 4200 | ¥1,412,972 | ||
クライメート プロ K12 | LCDI、5-15P | 10.6A | 450〜550平方フィート | 1 | 10のフィート | 57 dBA | 115V AC | 1200W | ¥877,280 | ||
クライメート プロ K18 | LCDI、5-20P | 15.6A | 550〜700平方フィート | 1 | 10のフィート | 65 dBA | 115V AC | 1700W | ¥951,976 | ||
クライメート プロ K24 | LCDI、6-20P | 14.1A | 1400〜1500平方フィート | 1 | 6のフィート | 68 dBA | 208 / 230V AC | 2900W | ¥1,171,006 | ||
クライメート プロ X14 | LCDI、5-15P | 11A | 450〜550平方フィート | 1 | 10のフィート | 60 dBA | 115V AC | 1300W | ¥833,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。