MOVINCOOL Climate Pro K12 高耐久、ポータブルエアコン、12000 BTUH、115VAC、空冷ベント
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
アイテム価格 | ポータブルエアコン |
周囲動作範囲 | 65〜95度F |
アンプ | 10.6A |
エリア(平方フィート) | 450〜550平方フィート |
制御タイプ | エレクトロニック |
冷却能力 | 12000BTUH |
冷却方法 | 空冷ベント式 |
深さ | 27 " |
寸法 | 47 "×22" X 27 " |
義務評価 | ヘビーデューティ |
EER | 10 |
高さ | 47 " |
Hz | 60 Hz |
最大排気ホースの長さ | 60のフィート |
最大供給ホースの長さ | 30のフィート |
NEMA構成 | LCDI、5-15P |
速度の数 | 3 |
動作モード | 冷却のみ |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 10のフィート |
騒音レベル | 57 dBA |
タンク容量 | 5ガロン。 |
電圧 | 115V AC |
出力 | 1200W |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 93.15 |
原産国 | 日本 |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | エリア(平方フィート) | 相 | 電源コードの長さ | 騒音レベル | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラシック40 | - | 14 | - | 3 | 6ft。 | 72 | 230 | 4200 | ¥1,569,969 | ||
クライメート プロ K36 | - | 19.6 | - | 1 | 6のフィート | 70dBA | 208 / 230 VAC | 4300 | ¥1,683,977 | ||
クライメート プロ K18 | LCDI、5-20P | 15.6A | 550〜700平方フィート | 1 | 10のフィート | 65 dBA | 115V AC | 1700W | ¥951,976 | 見積依頼
| |
クライメート プロ K24 | LCDI、6-20P | 14.1A | 1400〜1500平方フィート | 1 | 6のフィート | 68 dBA | 208 / 230V AC | 2900W | ¥1,181,772 | 見積依頼
| |
クライメート プロ X14 | LCDI、5-15P | 11A | 450〜550平方フィート | 1 | 10のフィート | 60 dBA | 115V AC | 1300W | ¥842,970 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。