MORSE DRUM GEK-201-3安全インターロック付きエンクロージャキット、201相用
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
アイテム価格 | ポータブルドラムローラーのオプション |
ドアの高さ | 5のフィート |
はめあい | 三相電動モーター付きポータブルドラムローラーAC |
高さ | 63.25 " |
長さ | 52 " |
製品データシート | モールスドラム-201vs-e3-50.pdf |
スイッチタイプ | AC電源 |
メーカーと一緒に使用します。 シリーズ | 201シリーズ |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 153 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 256.54 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | はめあい | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GEK-201-1 | 三相電動モーター付きポータブルドラムローラーAC | AC電源 | ¥820,222 | |
GEK-201-A | エアモーター付きポータブルドラムローラー Air | 空気スイッチ | ¥850,309 | |
GEK-201-E1 | 防爆単相電動モーター付きポータブルドラムローラー AC | AC電源 | ¥891,110 | |
GEK-201-E3 | 防爆単相電動モーター付きポータブルドラムローラー AC | AC電源 | ¥763,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。