MORSE DRUM 90S-HD フック下ドラムリフター 耐荷重907kg
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
アイテム価格 | フック下ドラムリフター |
容量 | 2000ポンド。 |
ドラム径 | 22 1/16 "から22/7" |
ドラム素材 | 鋼 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | 鋼 |
材料 | 炭素鋼 |
製品データシート | モールスドラム-90.pdf |
耐火花性 | いいえ |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。